3/8″ Llave de impacto (mm) 8 mm

Número de artículo: 13300M 8mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13300M 8mm
EAN / GTIN 4991644319930
Número del fabricante 13300M 8mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 80 mm
Dimensión D2: 19 mm
D1: 13,3 mm
Longitud: 8 mm
Altura: 66,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 8 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno