{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da rosca | 1,3/4-5 UNC | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Tipo de rosca | UNC | |
| Ângulo do flanco | 60 grau | |
| Material de corte | HSS E | |
| Norma | DIN 376 | |
| Norma de rosca | ASME B1.1 | |
| Classe de tolerância | 1B; 2B; 2 B +0,05; 2 B +0,10; 2 B +0,20; 3B | |
| Forma de corte | C | |
| Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
| Refrigeração interior | não | |
| Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | |
| Sentido de corte | direita | |
| Passo de rosca | 5,08 mm | |
| Passos por polegada | 5 | |
| ⌀ da rosca | 44,45 mm | |
| Comprimento total L | 220 mm | |
| ⌀ haste Ds | 36 mm | |
| Quadrado da haste □ | 29 mm | |
| ⌀ do furo roscado | 39,26 mm | |
| Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
| Número de sulcos de aparas | 4 | |
| Anel colorido | sem | |
| Número de arestas de corte Z | 4 | |
| Profundidade de rosca | 111,1 mm | |
| Tipo de produto | Machos de roscar |
| Número do artigo | 130040 1.3/4-5 | |
| EAN/GTIN | 4062406045203 | |
| Número do fabricante | 130040 1.3/4-5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |