Kit de escalones FlexxTower 1

Número de artículo: 12909
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12909
EAN / GTIN 4031405129092
Número del fabricante 012909

Descripción

Descripción:

  • Kit de expansión para los FlexxTower y FlexxTower SG fabricado en tubos redondos de aluminio resistentes y componentes de bastidor soldado
  • Para la construcción de andamios unipersonales en escaleras
  • Marco push-on con solución de acceso para una fácil entrada
  • Cuatro pies ajustables sin steplessly con placas de goma que son suaves en el suelo
  • Dos plumas triangulares telescópicas largas como kit de conversión para un soporte seguro

Característica:

  • Anchura: 795 mm
  • Altura: 50 mm
  • Longitud: 2096 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Productos adecuados

Accesorios