Par de guantes Arc Flash 7

Número de artículo: 094905 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    22,09 € / par
  • de 12par
    18,41 € / par
a petición
En stock
1.983 piezas en stock
  • Norma: EN 407
  • Clase de protección frente a cortes: C

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes Resistencia a las llamas nivel 4
Aplicación reutilizable
Intervalo de aplicación Universal
Tecnología de punto 13G
Norma EN 407
EN 388 2341C
EN 407 41324X
Calor irradiado hasta 41324X
Material de base Tejido de aramida
Recubrimiento Neopreno/nitrilo
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Clase de protección frente a cortes C
ATPV 42,3 cal/cm2; 16,8 cal/cm2
Color amarillo / negro
Tipo de producto Guantes de electricista

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094905 7
EAN / GTIN 4062406281755

Descripción

Ejecución:

Arc Flash. Guante de arco de luz parásita con protección contra cortes (nivel C). Valores ATPV para la palma de la mano: 42,3 cal/cm2 ; valores ATPV para el dorso de la mano: 16,8 cal/cm2 .

Aplicación:

Para trabajos en instalaciones eléctricas.

Norma:

EN 388; EN 407
Nivel 2 según ASTM F2675.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
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
    Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra