Par de guantes K03-303RHV 9

Número de artículo: 094579 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    12,08 € / par
  • de 12par
    10,07 € / par
a petición
En stock
82 piezas en stock
  • Tecnología de punto: 18G
  • Clase de protección frente a cortes: C

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 12
Tecnología de punto 18G
Quality Dress Kyorene K03-303RHV
EN 388 4X42C
Material de base Kyorene-Pro-Graphene HV
Recubrimiento Microespuma de nitrilo
Intervalo de aplicación Precisión
Color amarillo neón
Talla de guante 9
Clase de protección frente a cortes C
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094579 9
EAN / GTIN 4059904169159
Número del fabricante K03-303RHV-9

Descripción

Ejecución:

Kyorene Pro Graphene Serie. Guantes protectores frente a cortes con hilo Kyorene-Pro Graphene sin fibras de vidrio ni acero inoxidable añadido. El innovador material de base tiene un efecto bacteriostático y regula la temperatura para una agradable sensación de uso. Neutraliza los olores para un olor fresco y duradero en los guantes.
Kyorene K03-303RHV. Guantes protectores frente a cortes de alta visibilidad con nivel de protección contra cortes C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.