Bota de seguridad amarilla DUNLOP PROTOMASTER FULL SAFETY, S5 42

Número de artículo: 092920 42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S5
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Acero
Color amarillo
Número de zapato UE 42
Tipo de producto Botas de caucho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092920 42
EAN / GTIN 8713197301332
Número del fabricante 142YP GR. 42

Descripción

Ejecución:

Bota de seguridad funcional PROTOMASTOR FULL SAFETY. Estanco al agua y antideslizante
para garantizar condiciones de trabajo seguras.
  • Material superior de PVC
  • Suela exterior de PVC, negro.

Aplicación:

Industria

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra