Zapato abotinado azul/blanco CP 4400 ESD, S1 XB 42

Número de artículo: 092494 42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad de la suela: Suela de rebote

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®
Propiedad de la suela Suela de rebote
Quality Dress Zapato abotinado CP 4400 ESD S1 SRC XB
Número de zapato UE 42
Color azul/negro
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092494 42
EAN / GTIN 4044348693070
Número del fabricante CP4400ESDXB42P

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad moderno de la serie Competition estilo deportiva con tejido de malla y tira en el talón. Comodidad adicional gracias a la tecnología Vario® REBOUND y a la construcción del calzado sin costuras.
  • Forro funcional transpirable.
  • Suela TPU Competition, negro.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Nota:

Versión normal NB en n.° 092493.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra