Chaleco reflectante 44-54

Número de artículo: 091888 44-54
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
a petición
En stock
12 piezas en stock
  • Ropa según: DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
  • Norma: EN ISO 20471; EN 13034-6

Detalles de producto

Datos técnicos

EN EN ISO 11612 A1 / B1 / C1 / F1: EN 1149-3; EN 13034 tipo 6; EN 471
Serie Ropa multinorma Rofa
Sexo Caballero
Ropa según DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
Color amarillo
Material Modacryl, algodón
Talla de confección DE 44 – 54
Norma EN ISO 20471; EN 13034-6
2 bandas reflectoras por todo el perímetro
Bolsillo para teléfono móvil
Tipo de producto Chaleco de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091888 44-54
EAN / GTIN 4046181669038
Número del fabricante 155190 300 GR.1

Descripción

Ejecución:

Chaleco reflectante multinorma de Modacryl y algodón con dos franjas de reflexión envolventes y bolsillo superpuesto para lápices y móvil. ¡El chaleco solo proporciona protección corporal parcial!

Norma:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
  • EN ISO 1149-3
  • EN 13034 tipo 6

Nota:

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Tabla de medidas

ROFA Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa ROFA

Talla normal de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida cintura cm Longitud brazos Medida interior pierna cm Altura
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Talla de hombre delgado
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida cintura cm Longitud brazos Medida interior pierna cm Altura
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Talla de los hombres robustos
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida cintura cm Longitud brazos Medida interior pierna cm Altura
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Talla de hombre
Talla INT Medida cintura cm Longitud brazos Medida interior pierna cm Tamaño del cuello
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Así se mide