Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Service Shorts CHELSEA EVOLUTION 48

Número de artículo: 091828 48
Tabla de medidas
  • Composición del tejido: 21 % poliéster; 21% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 295
  • Lavar: 40 °C colada de color

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CHELSEA EVOLUTION
Sexo Caballero
Composición del tejido 21 % poliéster; 21% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 295 g/m2
Lavar 40 °C colada de color
Color negro / naranja
Talla de confección DE 48
Tipo de producto Short

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091828 48
EAN / GTIN 7040055695922
Número del fabricante 77444_992-48

Descripción

Ejecución:

Pantalón CHELSEA EVOLUTION de robusto material Chelsea con elevado porcentaje de algodón para una agradable sensación de uso incluso en los cálidos días de verano.
Shorts con prácticos bolsillos. Perfectamente adecuados para la estación cálida.
El tejido elástico de 4 vías ofrece flexibilidad y movilidad elevadas.
  • Bolsillos traseros.
  • Cremallera YKK® en la bragueta.

Nota:

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Tabla de tallas pantalones / monos

HELLY HANSEN® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa HELLY HANSEN®

Talla de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Así se mide
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
    Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra