{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Plaline | |
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 75 % poliéster; 25% algodón | |
Gramaje / densidad tejido del material | 290 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Blanqueo | no blanquear | |
Limpieza química | no limpiar en seco | |
Secar | no secar en tambor | |
Planchar | no planchar | |
Color | naranja / cinc | |
Talla de confección DE | 24 | |
Tamaño FR | 44C | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Tipo de producto | Pantalón de peto de señalización |
Número de artículo | 091779 24 | |
EAN / GTIN | 4030913942315 | |
Número del fabricante | 5620 GR. 24 |