{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | VIS-LINE | |
Sexo | Caballero | |
Gramaje / densidad tejido del material | 350 g/m2 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Color | azul violáceo / amarillo | |
Talla de confección DE | 110 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (protección advertencia) | Clase 1 | |
Tipo de producto | Pantalón de señalización |
Número de artículo | 091705 110 | |
EAN / GTIN | 4057121457097 | |
Número del fabricante | 2652354-481-110 |