• ¡Última oportunidad! Solo unos pocos artículos disponibles y pronto ya no en nuestro surtido.

Chaqueta de protección para soldadores M

Número de artículo: 091500 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Ropa según: DIN EN ISO 11611 protección al soldar

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Ropa protectora para soldadura
Sexo Unisex
Ropa según DIN EN ISO 11611 protección al soldar
Tamaño unisex M
Tipo de producto Chaqueta de protección para soldadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091500 M
EAN / GTIN 8718564522457
Número del fabricante 44-7300P GR.M

Descripción

Ejecución:

Ropa resistente al calor y al fuego de cuero vacuno desdoblado duradero y suave. Protege contra el calor y salpicaduras o virutas incandescentes durante la soldadura, el rectificado o el oxicorte. Todas las costuras del cuero están ejecutadas con puntadas de cadeneta dobles de hilo quíntuple de KEVLAR® extremadamente resistente a altas temperaturas. Todos los puntos de tensión están remachados o reforzados con dos capas de cuero. Por motivos de seguridad, todos los remaches y botones de presión están aislados eléctricamente.
Chaqueta de protección para soldadores con cuello alzado para la protección contra salpicaduras de soldadura.
  • Doble refuerzo de cuero en la tapeta de botones de presión frontal.
  • Amplio bolsillo interior de cuero.
  • Espalda de tejido de algodón ignífugo.

Norma:

EN ISO 11611:2015 clase 1/A1+A2