Alicate universal de fuerza ″Lineman″ modelo americano recubiertos de plástico antideslizante negro atramentado 240 mm

Número de artículo: 09 11 240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 09 11 240
EAN / GTIN 4003773071952
Número del fabricante 09 11 240
Número L L70010 1469

Descripción

Descripción:

  • altamente traducido para facilitar el corte
  • 50 % de ahorro de fuerza en comparación con los alicates combinados convencionales gracias a la relación de transmisión optimizada
  • diseño sólido para las cargas más pesadas, de aplicación universal
  • forma del mango ergonómicamente optimizada para un mejor contacto con la mano y un trabajo de baja fatiga
  • zona de agarre con dientes cruzados especialmente eficaz en la boca de las pinzas: para agarrar y tirar con firmeza
  • zona de agarre adicional debajo de la articulación para hacer palanca y presionar con fuerza
  • con filos para alambre blando y duro
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 62 HRC
  • Con ayuda de retracción del cable en el hueco de la junta
  • Con engarce de mandril universal por debajo de la junta

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 4,6 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 3,0mm
  • atramentado en negro
  • revestida de plástico antideslizante
  • pulida
  • Filo de corte con bisel