Cargador de batería FE80-BC

Número de artículo: 073845 FE80-BC
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth

Detalles de producto

Datos técnicos

Interfaz Interfaz Bluetooth
Quality Dress ALG80 BC
Corriente de carga máxima 8 A
Tipo de producto Cargador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073845 FE80-BC
EAN / GTIN 4014586893921
Número del fabricante 92604210010

Descripción

Ejecución:

Cargador rápido para todas las baterías de iones de litio FEIN. Tiempo de carga a partir de 26 minutos.
  • Resistente a choques y golpes.
  • Permite cargar otros aparatos con conexión USB.
  • Compatible con el programa de baterías FEIN de iones de litio de 10,8 − 18V existente.
  • Nivel de carga de la batería visible en pantalla LED grande.
  • Con la aplicación my.FEIN es posible consultar el nivel de carga actual y el número de ciclos de carga de la batería.
  • Corriente de carga de 8A para la carga rápida de hasta un 80% de la batería. A continuación, con la corriente de carga reducida se termina de cargar de un modo cuidadoso.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra