Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Sistema de iones de litio L1830RHD AB18 V

Número de artículo: 073828 AB18

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress L1830RHD
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 3 Ah
Tensión de batería 18 V
adecuado para Herramientas AEG 18 V
Peso por batería 660 g
Tipo de producto Batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073828 AB18
Número del fabricante 4932471051

Descripción

Ejecución:

Batería 18 V L1830RHD.