Nager GNA 75-16

Número de artículo: 0601529400
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
Tipo de producto Roedora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601529400
EAN / GTIN 3165140843072
Número del fabricante 0601529400
Número L L00590 802

Descripción

Descripción:

  • Nager GNA 75-16
  • el GNA 75-16 Professional es el potente sistema de 750 W con cable de Bosch para una amplia gama de aplicaciones
  • Su potente motor de 750 W proporciona un rendimiento óptimo para cortar diferentes materiales
  • La estrecha circunferencia de agarre garantiza un manejo perfecto
  • El cabezal de roedores ofrece una excelente maniobrabilidad en curvas
  • Está diseñado para cortar metal

Característica:

  • Potencia de salida: 400 W
  • Material a mecanizar: acero hasta 400 N/mm² a 1,6 mm
  • Peso: 1. 8 kg
  • Rango de carrera, carga: 2100 min-1
  • Radio más pequeño: 40 mm
  • Rango de carrera en vacío: 2600 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 750 W
  • Ancho de la pista de corte: 5 mm
  • Capacidad de corte aluminio (200 N/mm²), máx. : 1,6 mm
  • Capacidad de corte acero (600 N/mm²), máx.: 1,0 mm
  • Capacidad de corte acero (800 N/mm²), máx.: 0,7 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [corte de chapa]: 6. 0 m/s²
  • Voltaje: 230 V
  • Inestabilidad K [corte de chapa]: 1,5 m/s²
  • Pretaladrado para recortes interiores: 21 mm
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 290 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 142 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 142 mm

Volumen de suministro:

  • Matriz
  • Sello

Productos adecuados

Accesorios