Prisma simple endurecido con arco 5 - 50 mm

Número de artículo: 0522202
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0522202
EAN / GTIN 4029713056612
Número del fabricante 0522202
Número L L40510 2224

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • La planitud, el paralelismo y la tolerancia en ángulo derecho es de 4 µm
  • 2 x ranuras de 90°
  • La cara final y la base son angulares

Descripción:

Prisma endurecido con soporte de acero inoxidable especial, endurecido, paralelismo del prisma 0,004mm, incisiones de 2x90°, entrega en cartón, dimensión 75x55x55mm, para eje-Ø 5-50mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud: 75 mm