9466 Estuche de material textil 6004 Joker VDE 4, vacío, 250 x 110 x 40 mm

Número de artículo: 05136406001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05136406001
EAN / GTIN 4013288222800
Número del fabricante 05136406001
Número L L60020 5124

Descripción

Descripción:

  • Estuche robusto de material textil para alojar la herramienta de forma compacta; es ideal para trabajos móviles ya que el material del cual está fabricado es ligero y estable a la vez.
  • Adecuado para hasta cuatro 6004 Joker VDE

Ventaja:

  • Material robusto
  • Un cierre autoadhesivo superfuerte evita una apertura involuntaria y previene así la pérdida de herramientas
  • Un diseño compacto para un alojamiento económico
  • Un peso muy bajo para un transporte más fácil
  • Compatible con Wera 2go

Volumen de suministro:

  • 9466 Textile box 6004 Joker VDE 4, empty, 250 x 110 x 40 mm