867/4 TORX® HF Puntas con sistema de retención, TX 25 x 50 mm

Número de artículo: 05060509001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05060509001
EAN / GTIN 4013288226785
Número del fabricante 05060509001
Número L L60020 4983

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de TORX® interior.
  • La función de retención TORX® HF, desarrollada por Wera (HF = función de retención): las herramientas se caracterizan por una optimización geométrica del perfil original tipo TORX®.
  • Gracias a la fuerza de apriete que resulta de la presión superficial entre el extremo de la salida y el perfil del tornillo, ¡los tornillos se sostienen de forma segura en la herramienta! También son adecuadas para tornillos Würth ASSY así como tornillos Altenloh SPAX T-STAR plus.
  • El sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″ lleva marcas a color según el tamaño.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • Con función de sujeción para tornillos de TORX® interior
  • También adecuado para tornillos Würth ASSY así como para tornillos Altenloh SPAX T-STAR plus
  • Arrastre hexagonal de 1/4″
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • 867/4 TORX® HF Bits with holding function, TX 25 x 50 mm