950 PKLS Llave acodada extra-corta métrica, cromado mate, 5 x 160 mm

Número de artículo: 05022045001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05022045001
EAN / GTIN 4013288139320
Número del fabricante 05022045001
Número L L60020 3255

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada de alta calidad con un brazo extra-corto para aplicaciones en tornillos difícilmente accesibles.
  • Para tornillos de hexágono interior.
  • Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
  • Así se reduce a un mínimo el efecto de entalladura, y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • La bola en el brazo largo permite un trabajo seguro incluso en situaciones de trabajo complicadas.
  • El cuidadoso tratamiento de cromado en bastidor garantiza una alta protección anticorrosiva.
  • Gracias a las marcas con el tamaño que están grabadas a láser de forma resistente y duradera, las llaves acodadas siempre se tienen a mano rápidamente.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Un brazo extra-corto para la aplicación en tornillos de acceso difícil
  • Con hexágono con bola en el brazo largo
  • Alta protección anticorrosiva gracias al cromado mate

Volumen de suministro:

  • 950 PKLS L-key, metric, chrome plated, 5 x 160 mm