Calibre exterior de precisión con bisagra remachada 1000mm

Número de artículo: 0304010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0304010
EAN / GTIN 4029713205270
Número del fabricante 0304010
Número L L40510 27

Descripción

Ejecución:

  • Con una bisagra remachada
  • Acero especial
  • Puntos de medición endurecidos

Descripción:

Calibradores exteriores de precisión de acero brillante, con bisagra de remache. Superficies de medición endurecidas. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud: 1000 mm