Calibre interior de precisión con bisagra remachada 400mm

Número de artículo: 0303006
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0303006
EAN / GTIN 4029713205133
Número del fabricante 0303006

Descripción

Ejecución:

  • Con una bisagra remachada
  • Acero especial
  • Puntos de medición endurecidos

Descripción:

Calibre interior de precisión de acero brillante, con bisagra de remache. Superficies de medición endurecidas. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud: 400 mm