Ejecución:
- Acero inoxidable
- Vernier y/o piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
- Estándar de fábrica
- Tornillo de bloqueo
- Escala Master de ajuste bajo
- Mordazas escalonadas para la medición interior: 10 mm, 20 mm* y 30 mm** y 50 mm (0236 230)
- Graduación láser de alta precisión en vernier y escala
- 3000 mm = estándar de fábrica
Descripción:
Calibre de taller de acero inoxidable, con tornillo de bloqueo en la parte superior, sin puntas de cuchilla, sin ajuste fino y con graduación principal rebajada. El vernier y la escala son de alta precisión y están cromados en mate, con una lectura de 0,05 mm. Se suministra embalado individualmente.
Característica:
- Material: Acero inoxidable
- Leyendo: 0,05 mm
- Rango de medición (mm): 0 - 1000
- Límite de error (mm): 0,12 mm
- Límite de error (µm): 120 µm
- Longitud de mandíbula de medición (mm): 150 mm
Norma:
ISO 13385