Bolsa portaherramientas ″Classic″ vacía

Número de artículo: 00 21 02 LE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00 21 02 LE
EAN / GTIN 4003773057499
Número del fabricante 00 21 02 LE
Número L L70010 1321

Descripción

Descripción:

  • diseño ligero fabricado con tejido de poliéster duradero y reforzado
  • Pared frontal reforzada adicionalmente con soportes de aluminio
  • La pared frontal se pliega parcialmente con lazos ajustables y un compartimento para documentos en el exterior
  • con bandeja inferior galvanizada
  • con asa de transporte y bandolera ajustable
  • Dimensiones exteriores (AN x AL x F): 440 x 270 x 180 mm Dimensiones interiores (AN x AL x F): 420 x 250 x 160 mm
  • sin herramientas

Característica:

  • Compartimentos interiores: 11 unidades
  • Dimensión ancho exterior (interior): 440mm 420mm
  • Dimensión altura exterior (interior): 270mm 250mm
  • Dimensión profundidad exterior (interior): 180mm 160mm