{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior D1 | 7,4 mm | |
⌀ exterior D | 20 mm | |
Tolerância do ⌀ exterior | h9 | |
⌀ mínimo de fixação D2 | 4,1 mm | |
⌀ D3 | M 2 | |
⌀ D4 | M 2/13,7 | |
H | 10,7 mm | |
H1 | 7,6 mm | |
Força de fixação | 1,1 kN | |
binário de aperto máximo | 0,7 Nm | |
curso de fixação máx. | 0,13 mm | |
Tipo de produto | Mandril |
Número do artigo | 370015 7,4 | |
EAN/GTIN | 4046368380008 | |
Número do fabricante | 38000 |