Descripción:
Motores de perforación de hasta 3,5 kW , áridos de hormigón de blandos a dureza intermedia. Herramientas de calidad para los trabajos más exigentes y la máxima rentabilidad. Rendimiento excepcional y constante, empleo universal y retirada de testigos sin problemas. Brocas a partir, fabricadas con tecnología TGD®, nueva altura de segmento de 11,3 mm. Segmentos soldados con láser hasta un Ø de 300 mm para la máxima seguridad.
Característica:
Especificación: CDL ***
Dimensión: DxTxY / AUFN
Dimensiones: 92x450x11 / 4 ″
Clase E: 21011313
Línea: TGD
Número de arancel aduanero: 82075010002
Grano: 38
Formulario: HOHL1-50115B
Especificación: 24 - 3.5 - 11.3
Tamaño grano: 38
Dimensión (D x D x Y/AUFN): 92 x 450 x 11/4″
Peso bruto: 2,751 kg
Peso neto: 2,751 kg
Aptitud para materiales: Hormigón
Ventaja:
Un rendimiento de corte constante y rápido, vida útil muy larga y funcionamiento perceptiblemente suave
Vida útil muy larga.
Material:
Hormigón