Descripción:
Motores de perforación de hasta 3,5 kW , áridos de hormigón de blandos a dureza intermedia. Herramientas de calidad para los trabajos más exigentes y la máxima rentabilidad. Rendimiento excepcional y constante, empleo universal y retirada de testigos sin problemas. Brocas a partir, fabricadas con tecnología TGD®, nueva altura de segmento de 11,3 mm. Segmentos soldados con láser hasta un Ø de 300 mm para la máxima seguridad.
Característica:
- Forma: HOHL1 50115F DIAMOND - BROCA HUECA
- Idoneidad material: Hormigón
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: 24 - 4 - 11,3
- Dimensión (D x D x Y/AUFN): 162 x 450 x 11/4″ mm
- Diámetro: 162 mm
- Grosor: 450 mm
- Tamaño del grano: 38
- Herramienta para: Fresa de corona
Ventaja:
- Rendimiento de corte rápido constante y notable suavidad de marcha
- Vida de servicio muy larga.
Material:
Hormigón