TYROLIT CDL Brocas huecas en húmedo 152x450x11/4″ PREMIUM hormigón armado

Número de artículo: 34017778
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34017778
EAN / GTIN 9003170003063
Número del fabricante 34017778

Descripción

Descripción:

Motores de perforación de hasta 3,5 kW , áridos de hormigón de blandos a dureza intermedia. Herramientas de calidad para los trabajos más exigentes y la máxima rentabilidad. Rendimiento excepcional y constante, empleo universal y retirada de testigos sin problemas. Brocas a partir, fabricadas con tecnología TGD®, nueva altura de segmento de 11,3 mm. Segmentos soldados con láser hasta un Ø de 300 mm para la máxima seguridad.

Característica:

  • Forma: HOHL1 50115E DIAMOND - BROCA HUECA
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 24 - 4 - 11,3
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 152 x 450 x 11/4″ mm
  • Diámetro: 152 mm
  • Grosor: 450 mm
  • Tamaño del grano: 38
  • Herramienta para: Fresa de corona

Ventaja:

  • Rendimiento de corte rápido constante y notable suavidad de marcha
  • Vida de servicio muy larga.

Material:

Hormigón