TYROLIT CDL Brocas huecas en húmedo 142x450x11/4″ PREMIUM hormigón armado

Número de artículo: 34018517
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34018517
EAN / GTIN 9003172026329
Número del fabricante 34018517

Descripción

Descripción:

Motores de perforación de hasta 3,5 kW , áridos de hormigón de blandos a dureza intermedia. Herramientas de calidad para los trabajos más exigentes y la máxima rentabilidad. Rendimiento excepcional y constante, empleo universal y retirada de testigos sin problemas. Brocas a partir, fabricadas con tecnología TGD®, nueva altura de segmento de 11,3 mm. Segmentos soldados con láser hasta un Ø de 300 mm para la máxima seguridad.

Característica:

Especificación: CDL ***
Dimensión: DxTxY / AUFN
Dimensiones: 142x450x11 / 4 ″
Clase E: 21011313
Línea: TGD
Número de arancel aduanero: 82075010002
Grano: 38
Formulario: HOHL1-50115E
Especificación: 24 - 4 - 11,3
Tamaño grano: 38
Dimensión (D x D x Y/AUFN): 142 x 450 x 11/4″
Peso bruto: 5,05 kg
Peso neto: 4,809 kg
Aptitud para materiales: Hormigón

Ventaja:

Un rendimiento de corte constante y rápido, vida útil muy larga y funcionamiento perceptiblemente suave
Vida útil muy larga.

Material:

Hormigón