Descripción:
Aplicación universal en la construcción y el sector de la jardinería: Materiales de construcción, hormigón, piedra, hierro fundido, materiales compuestos, plásticos, vidrio, madera, láminas y secciones de metal.
La sierrade corte de diamante DC ALL es el nuevo todoterreno en el surtido de TYROLIT. La robusta sierra La hoja es excelentemente adecuada para casi todos los materiales en para cualquier tipo de trabajo de reconstrucción en el
casa y el jardín, así como para las operaciones de los bomberos. La sierra universal tiene una durabilidad excepcional y ofrece un patrón de corte limpio.
Característica:
Especificación: DC-ALL
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 125x3x22.23
Línea: PREMIUM
Número de arancel aduanero: 68042100002
País de origen: VN
Forma: UC3
Especificación: 3
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 125 x 3 x 22,23
Peso bruto: 0,148 kg
Peso neto: 0,11 kg
Idoneidad del material: Universal
Ventaja:
Una vida muy larga y un corte consistente rendimiento
Material:
Uso universal