Descripción:
La combinación perfecta de manejabilidad y durabilidad: la composición de nuestro rodillo PREMIUM de tejido de corindón garantiza un excelente equilibrio entre flexibilidad y resistividad. El rodillo desbastador está disponible en diferentes tamaños de grano para cubrir todas las áreas de aplicación: los tamaños de grano 40-80 están diseñados para un máximo rendimiento de arranque, mientras que los tamaños 100-320 garantizan un resultado superficial perfecto.
El sistema con cuatro cuñas ejerce un eficaz efecto de tracción sobre la herramienta abrasiva y garantiza una rápida puesta en marcha del rodillo.
Ventaja:
Aspecto constante del desgaste para un acabado superficial permanente de gran calidad
Vida útil excepcional
Elevada capacidad de corte
Aplicación:
Tamaño del grano 40-80 para un máximo rendimiento de arranque
Tamaños de grano a partir de 100 para un acabado de superficie perfecto
Idóneo para:
Para limpieza, acabado, pulido o procesos de desbaste generales en superficies desiguales o curvadas
Para la eliminación de trazas de soldadura, arañazos y residuos de óxido, así como pretratamientos de superficies