TYROLIT cepillos de láminas 150x30x25,4 A80 PREMIUM acero/inox/NF-metales

Número de artículo: 34598829
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34598829
EAN / GTIN 8024406513645
Número del fabricante 34598829

Descripción

Descripción:

Las grandes dimensiones de los cepillos de láminas PREMIUM garantizan una larga duración, la continuidad del mecanizado y la reducción de los tiempos de cambio de la muela. Son adecuados para su uso en máquinas manuales con ejes flexibles, así como en pulidoras estacionarias. El gran diámetro aumenta el área de contacto y crea un patrón de lijado más uniforme comparado con herramientas similares de dimensiones más pequeñas, lo que también permite su uso en grandes superficies. La disposición de las láminas garantiza el desgaste continuo de la tela abrasiva y la exposición continua de granos nuevos, lo que contribuye a mantener un rendimiento abrasivo alto y constante durante toda la vida útil de la herramienta. Los discos de láminas combinan la flexibilidad con una excelente adaptabilidad a los contornos irregulares. Además, la fuerte ventilación evita que la superficie de trabajo se sobrecaliente durante el mecanizado, lo que permite obtener excelentes resultados en una amplia gama de aplicaciones.
Las láminas abrasivas de tejido de corindón se fijan radialmente alrededor del eje de la herramienta. El orificio está reforzado por un anillo metálico de dimensiones variables en función del diámetro de la muela que, con la ayuda de la correspondiente brida reductora, permite montar el cepillo de forma segura en la máquina de desbaste.

Ventaja:

Larga duración y resultados uniformes
Reducción de los tiempos de cambio del cepillo
Excelente potencia de desbaste
Flexibilidad y adaptabilidad
Fuerte ventilación durante el mecanizado, por lo que la carga térmica es menor

Aplicación:

Gracias a la amplia gama de diámetros y alturas, existe la combinación adecuada para cada tarea. El tejido utilizado garantiza un excelente equilibrio entre flexibilidad y resistividad. Los cepillos de 350 y 410 de diámetro están equilibrados individualmente debido a su mayor peso para garantizar la estabilidad y el equilibrio cuando se utilizan en líneas de mecanizado automatizadas o robotizadas.
Cuando se utilizan cepillos de láminas, hay que respetar el sentido de giro, que viene determinado por el lado de las láminas con abrasivo en la superficie. Además, el trabajo debe realizarse con una baja presión de desbaste. El avance de la pieza de trabajo debe ser en sentido contrario al de la rotación del cepillo. Si se utiliza de forma incorrecta, la eficacia se verá reducida y existe el riesgo de que se rompa el cepillo.

Idóneo para:

Afinado mecánico de grandes superficies planas, cóncavas o convexas perfiladas, desbaste de las superficies interiores y exteriores de contenedores, recipientes, tubos, afinado mecánico de piezas con perfiles irregulares como asas, accesorios, matrices, eliminación y limpieza de cordones de soldadura
Estructuras metálicas, fabricación de cisternas y contenedores metálicos, construcción de maquinaria e instalaciones (industria química, alimentaria y textil, hospitales), rebarbado y limpieza de piezas de acero inoxidable o cromadas (industria del automóvil), mecanizado de artículos de diseño y mobiliario (manillas, accesorios, pequeños aparatos), fabricación de ollas, mecanizado de accesorios de mobiliario de acero inoxidable (placas de cocción, cocinas, electrodomésticos, campanas extractoras)