TYROLIT Manguitos PREMIUM*** ZA-P43 PC X 22 x 20 mm ZA-P43 PC X JS

Número de artículo: 706538
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 706538
EAN / GTIN 9003177065385
Número del fabricante 706538
Número L L50140 2879

Descripción

Descripción:

Los manguitos de TYROLIT se utilizan para trabajos de precisión y de rebarbado, así como al formar piezas de trabajo complejas. Una combinación de zirconio y refrigeración-lubricación adicional permite la aplicación en muchos materiales distintos. Gracias a una gran variedad de tamaños de grano disponibles, puede variar entre un gran arranque de material y trabajo de precisión.
Montaje sencillo de los manguitos en un eje o un husillo ampliado. También encontrará el accesorio en nuestro surtido.

Característica:

Especificación: ZA-P43 PC X JS
Dimensión: DxT
Dimensiones: 22x20
Clase E: 21011318
Línea: PREMIUM
Abrasivo: corindón de circonio
Grano: 80
Forma: Banda
Especificación: ZA-P43 PC X JS
Tamaño de grano: 80
Dimensión (D x D): 22 x 20
Peso bruto: 0,002 kg
Peso neto: 0,002 kg
Idoneidad del material: Acero inoxidable;Acero;Aluminio
Peso neto: 0,002 kg
Idoneidad del material: Aluminio;INOX;Acero
Línea de producto: Premium

Ventaja:

Combinación de zirconio y refrigeración-lubrificación en el aglomerante para una aplicación a los materiales más variados
Montaje sencillo en un eje o un husillo ampliado.
Para trabajar en zonas de difícil acceso.

Aplicación:

Tamaño del grano 36/50/60 para un arranque de material máximo
Tamaño del grano 80/120 para trabajos finos

Material:

robó
acero inoxidable
Metales no ferrosos

Idóneo para:

Para trabajos de precisión y de rebarbado, así como al formar piezas de trabajo complejas de acero, acero inoxidable y aluminio

Recomendación:

Tamaño de grano 36/50/60 para máxima remoción
Tamaño de grano 80/120 para trabajos finos