TYROLIT bandas 6x610 A GRUESO PREMIUM de uso universal

Número de artículo: 34206167
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34206167
EAN / GTIN 8024406049274
Número del fabricante 34206167

Descripción

Descripción:

Con las bandas de la gama TYROLIT SCM, TYROLIT avanza un paso más hacia la eficiencia económica. El tiempo de mecanizado de la pieza de trabajo puede reducirse ahora en gran medida. Su principal argumento, por lo tanto, es el ahorro de entre uno y tres pasos de trabajo.
Gracias a la rapidez y al elevado rendimiento de arranque de material, es posible llevar a cabo aplicaciones tales como la reducción de la aspereza superficial, la eliminación de la decoloración, el suavizado de superficies y la limpieza de cordones de soldadura. Además, la gama TYROLIT SCM ofrece los mejores resultados en cuanto a duración.

Ventaja:

Rentabilidad extraordinaria gracias al máximo rendimiento de arranque con poco tiempo de mecanización de la pieza de trabajo
La estructura robusta de las bandas garantiza la máxima duración
Amplio surtido

Aplicación:

Grano “GRUESO“ para limpiar, desoxidar, eliminar recubrimientos y aplicar “acabado final“
Grano “MEDIO“ para limpiar materiales ligeros, rebarbar y aplicar “acabado final“
Grano “MUY FINO“ para la última pasada

Idóneo para:

Para la reducción de rugosidades, el suavizado de superficies y la limpieza y arranque de cordones de soldadura con rectificadoras con banda portátiles