Chaqueta Loft ACCELERATE S

Número de artículo: 091576 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 260
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ACCELERATE
Sexo Unisex
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 260 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 40 °C colada de color
Color azul azur / azul negro
Tamaño unisex S
Tipo de producto Chaqueta Loft

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091576 S
EAN / GTIN 5711074651696
Número del fabricante 18015-318-91010 S

Descripción

Ejecución:

La chaqueta Loft hidrófuga calienta el cuerpo gracias al aislamiento CLIMASCOT®. Dado que el producto es ligero, suave y aislante, es óptimo como capa intermedia de la ropa. Con el material elástico se consigue una forma ergonómicamente agradable. Los efectos reflectantes garantizan una mayor visibilidad.
  • Cremallera frontal con tira protectora contra la intemperie.
  • Bolsillo superior con cremallera.
  • Bolsillos delanteros con cremallera.
  • Cordón elástico regulable en el dobladillo.
  • Cinta elástica en las mangas.
  • Soporte para tarjeta ID desmontable.

Descargas y documentos

De la misma serie "ACCELERATE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cadera cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Así se mide
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra