{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción B - A | 3,6 mm - 25 mm | |
Altura de apoyo C | 56,95 mm | |
D | 15 mm | |
⌀ de sujeción 90° | 6 mm - 8 mm | |
⌀ de sujeción 120° | 6 mm - 8 mm | |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
Número de artículo | 360148 80 | |
EAN / GTIN | 4045197801913 |