• Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Consola con disco de sujeción 80

Número de artículo: 360154 80
Descuento
1788,06 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo 80
Longitud 320 mm
Anchura 120 mm
Altura 125 mm
Medida de referencia perno de sujeción 200 mm
⌀ disco de sujeción 90 mm
Número de taladros para pernos de sujeción 2
Tipo de producto Accesorios para tornillo de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360154 80
EAN / GTIN 4045197722843

Descripción

Ejecución:

Con perforaciones para perno de sujeción n.º 360025 18M16. Sujeción alternativa a través de bridas de sujeción o tornillo M12 en ranura en T. Disposición de perforaciones de fijación para sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp (calibre de puntas 200 mm). Manejo manual o entrega por de aire posible en la mesa de máquina.
Incluido disco de sujeción de ⌀ 90 mm o 120 mm para el alojamiento de los tensores autocentrantes n.º 360130.

Aplicación:

  • Mecanizado por 5 lados en centros de mecanizado múltiple.
  • Como solución económica utilizable con el sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp, en sistemas de paletización y automatización o directamente en la mesa de la máquina.

Material:

Acero

Idóneo para:

Tensor autocentrante n.° 360130 en combinación con la chapa adaptadora n.° 360132.

Nota:

Tam.80/4 − tam.120/4 − Mayor momento de apoyo para una máxima estabilidad.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"