{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ⌀ de tipo de plato | 400 mm | |
Anchura de ranura D | 18 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 60 mm | |
Longitud de alma A | 30 mm | |
Adecuado para el código de color | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas | |
Gama de sujeción | 122 mm - 388 mm | |
Tipo de producto | Bocas para plato de barra de cuña |
Número de artículo | 313234 2 | |
Número del fabricante | 0139173 |