{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 16 mm | |
Adaptador | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 2 µm | |
Tipo | 471 E | |
⌀ exterior D | 40,7 mm | |
Longitud total L | 46 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309380 16 | |
Número del fabricante | 13627011600 |