{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 12 mm | |
Alojamento | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Concentricidade | ≤ 2 µm | |
Tipo | 471 E | |
⌀ exterior D | 40,7 mm | |
Comprimento total L | 46 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 309380 12 | |
Número do fabricante | 13627011200 |