CAT40 SRKIN 7/16X3.750 Portaherramientas de contracción térmica con vástago cónico AD/B integral para herramientas de acero y HSS de carburo sólido

Número de artículo: 4503961
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503961
EAN / GTIN 7291075177251
Número del fabricante 4503961
Número L L24120 790

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 2.001″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 0.438″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 2.001″
  • Longitud del cuerpo 2 (LB_2): 2.37″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.438″
  • Voladizo (LPR): 3-3/4″
  • Shank Size (SS): 40

Productos adecuados

Accesorios