STARCKE Pliego abrasivo 542, 230 x 280 mm, grano 240

Número de artículo: 130951
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
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
Tipo de producto Papel abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130951
EAN / GTIN 4002748309519
Número del fabricante 130951
Número L L51880 234

Descripción

Descripción:

Abrasivo con base flexible y recubrimiento de estearato especial para una abrasión y vida útil elevados. Uso versátil en trabajos generales de madera y en la fabricación de muebles. Apropiado también para el lijado de metales untuosos.