Fresa con mango GARANT Master Uni – medio C0616

Número de artículo: 540355 C0616
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GARANT Master Uni
Material de corte HM
Descripción de la forma Esferocilíndrico
⌀ del cabezal 6 mm
Longitud de cabeza 16 mm
Longitud total 216 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 540355 C0616
EAN / GTIN 4067263736776

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.
Longitud del mango 200 mm (tronzable).
⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, redondear cantos, enlucir, y mecanizar cordones de soldadura y superficies.
No encender la máquina hasta que la fresa con mango se haya hundido en la pieza de trabajo.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra