• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa con mango GARANT Master Uni – medio, HM, Tipo: C0616

Número de artículo: 540355 C0616
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
76 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Diámetro vástago DS
6 mm
Longitud vástago LS
200 mm
Serie
GARANT Master Uni
Denominación del fabricante
C0616
Diámetro del filo Dc
6 mm
Longitud de filo Lc
16 mm
Longitud de cabeza L3
16 mm
Forma de la fresa con mango
Fresa con mango cilíndrica
Grado de finura de dentado
medio/a
Material de corte
MD
Grupo de arranque de virutas
H (materiales duros); K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud total L
216 mm
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Tipo de producto
Fresa con mango
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 540355 C0616
EAN / GTIN 4069515007177
Número del fabricante 540355 C0616
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.
Longitud del mango 200 mm (tronzable).
⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, redondear cantos, enlucir, y mecanizar cordones de soldadura y superficies.
No encender la máquina hasta que la fresa con mango se haya hundido en la pieza de trabajo.