Carda redonda miniatura RBU Ø 22x2 mm, mango Ø 3 mm cerda blanca de cerdo

Número de artículo: 4007220032657
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220032657
EAN / GTIN 4007220032657
Número del fabricante 43100757
Número L L51510 599

Descripción

Descripción:

Aptas para trabajos ligeros como desbarbado, limpieza y pulido. PFERD ofrece un amplio programa de cardas en miniatura para trabajos de precisión. Se pueden utilizar en máquinas de eje flexible, micromotores o máquinas eléctricas. Las cardas con cerdas naturales (pelo animal) son apropiadas, sobre todo, para trabajos de limpieza y desempolvado ligeros, así como para el pulido (en combinación con pastas de pulir). La cerda es menos flexible y más dura que en las cardas con cerdas de pelo de cabra. La cerdas naturales soportan temperaturas de hasta 150 °C.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 12000 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 4000 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 10000 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 2 mm
  • Sistema de fijación: Mango
  • Ø material de cerda: 0 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 22 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 3 mm
  • Material de cerda: Cerda blanca (SBW)
  • Longitud, cerda: 6 mm
  • Longitud, total: 46 mm

Ventaja:

  • Máxima precisión y eficiencia en el mecanizado de piezas de filigrana.
  • Permite trabajar con precisión en puntos de difícil acceso.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar el cepillo con pastas de pulir para conseguir un resultado de pulido óptimo.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Pulido
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Metal no férrico duro
    • Materiales refractarios
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Otros metales no férricos
    • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero, acero fundido
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Hierro fundido; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Acero inoxidable (INOX); Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titanio; Aleaciones de titanio; Cinc

Idóneo para:

Utilice cepillos con cerdas naturales con pastas de pulido para conseguir el mejor resultado de pulido. Para obtener información detallada y datos de pedido de las pastas de pulido, consulte la sección 4 del catálogo.

Nota:

  • Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.