Descripción:
Este disco se utiliza preferiblemente para rectificado y afilado de aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El inserto de corindón fino crea una superficie de molienda particularmente fría para que la pieza de trabajo no se someta a estrés térmico adicional. Le ofrecemos una amplia gama de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. Un conjunto de anillos reductores ya está incluido en el embalaje y también se puede reordenar.
Característica:
- Forma: Recta
- Tamaño del grano: 80
- Vs /max: 35 m/s..
- Idoneidad material: Acero, HSS
- Especificación: 89A 80 L5A V55
- Dimensión (D x D x H): 150 x 10 x 20 mm
- Diámetro: 150 mm
- Grosor: 10 mm
- Agujero: 20 mm
- Herramienta para: Banco de amolar
Ventaja:
- Tierra más fría
- High suavidad de marcha
- Apilable
Aplicación:
- Para rectificado y afilado de aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS
Material:
moldura
acero de alta aleación templado
acero de alta aleación, sin templar
HSS
Aceros templados sin alear y de baja aleación