{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A46BF | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | recto | |
⌀ do disco | 115 mm | |
Largura do disco | 1,6 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
para espessuras de material | 7,7 mm - 8 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | Acero; Acero | |
Motor de acionamento | Lijadoras angulares | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 13.300 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563600 115 | |
EAN/GTIN | 9003172228990 | |
Número do fabricante | 34332872 |