Rezna ploča Basic* 2 u 1 115 mm

Artikl br.: 563600 115
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,52 € / Piece
  • od 25 Piece
    1,26 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.596 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: ravno
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 90

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija A46BF
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika ravno
⌀ ploče 115 mm
Širina vodilice 1,6 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
za debljinu materijala 7,7 mm - 8 mm
preporučeni kut podešavanja 90 stupanj
optimalno za materijal Čelik; čelik
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 13.300 min-1
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 563600 115
EAN / GTIN 9003172228990
Broj proizvođača 34332872

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Univerzalne ploče za rezanje profila, cijevi itd.
Specifikacija AA46BF; 2 u 1.