{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Corte | 2 | |
Forma | F | |
Descrição da forma | redondo | |
Superfícies limadas | Picada por todos los lados | |
Diâmetro | 7,1 mm | |
Comprimento sem espigão | 200 mm | |
incl. cabo de lima | não | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de produto | Lima de taller |
Número do artigo | 514210 200 | |
EAN/GTIN | 4045197571687 | |
Número do fabricante | 514210 200 |