Pinza ABS digital con brazo de medición ajustable, 0-200 mm, IP67

Número de artículo: 573-612-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 573-612-20
EAN / GTIN 4946368726717
Número del fabricante 573-612-20
Número L L40010 11689

Descripción

Descripción:

El pie de rey con brazo de medición deslizante le ofrece las siguientes ventajas: Le permite medir piezas escalonadas Le permite medir características difíciles de alcanzar

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 200
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,02 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal